曜日別特売
PD4-02M チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 07103583

 

PD4-02M チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 07103583
PD4-02M チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 07103583
PD4-02M チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 07103583

チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)14
内容量1セット(10個)注文コード07103583品番PD4-02M
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状チーズトラスコ品番809-5599材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR質量(g)14

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする