PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
23
7.3
14
15
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103608
品番
PD6-03M
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
チーズ
トラスコ品番
809-5601
材質
金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
質量(g)
23
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった