PEG3-4M ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103687

PEG3-4M ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103687
PEG3-4M ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103687
PEG3-4M ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103687
PEG3-4M ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103687

ミニタイプ 違径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10個)形状チーズ注文コード07103687品番PEG3-4M
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(違径)
形状チーズトラスコ品番474-5248材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)3.4

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする