DIO-1616RYX2-USB デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch(絶縁 12~24VDC/~120VAC・~120VDC)-Xシリーズ CONTEC(コンテック) 07106001

デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch(絶縁 12~24VDC/~120VAC・~120VDC)-XシリーズDIO-1616RYX2-USB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07106001
品番
DIO-1616RYX2-USB
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

パソコンにデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB 2.0 対応のデジタル入出力ユニットです。高電圧(入力12-24VDC、出力120VAC/DC)のデジタル信号の入出力に対応しています。フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力対応)16 点および半導体リレー出力16 点を搭載しています。入力信号のすべてを割り込みとして使用できます。その他、デジタルフィルタ機能を搭載しています。PCI バス対応ボードPIO-16/16RY(PCI)、PCI Express バス対応ボードDIO-1616RY-PE と出力仕様、コネクタ形状および信号配置に互換性があるため、従来システムからの移行が容易です。入力仕様は、本製品の場合12-24VDC の固定となっています。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする