ショックレスハンマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07111255 品番UD1-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,470
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドの交換可能。ロールピン不要でワンタッチ交換出来ます。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)36 全長L(mm)330 材質(頭)樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)118 寸法W(mm)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07111255 UD1-10A 02204124 OS-30 ショックレスハンマー オーエッチ工業 ショックレスハンマー オーエッチ工業 1本 4,898 税込5,388 ブランド違いの同等品です ※ヘッドン交換はピンが必要 ※ヘッドの色も異なります ※KTCのヘッドとは互換性はありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07111264
2012-01-28
用途:
ベアリング打ち込み
狭い場所での叩き作業

程よいサイズの片手ハンマー
少ないストロークでの打撃
木柄(一番大事)
の条件でこれに出会いました。
ショックレスということで、ヘッドの大きさはこれが限界だと思いますが
実際使ってみれば、そんなことは忘れてしまいます。
木柄の絶妙な柔らかさもありますが、ショックレス(二度打ち)効果で
手への衝撃もなく、それでいて少ない打撃で仕事が済んでしまう。
(もっと叩きたくなる衝動に駆られますが・・・)

構造上、価格はしょうが無いとは思いますが
片手ハンマーとしては最強ですね。

今まで一つ上のサイズのハンマー出していた作業がこれで出来ます。
一度、鉄床等をフルスイングで叩いてみると、ショックレスの凄さがわかると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする