曜日別特売
SU-HT P2 M2X0.4 1.5P ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07113295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び2呼び寸法M2×0.4注文コード07113295品番SU-HT P2 M2X0.4 1.5P
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工表面処理OX等級P2ねじ長さ(mm)7.2全長L(mm)42食付1.5P仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番837-5654材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)3規格JIS呼び寸法M2×0.4溝数3下穴径(Φmm)1.65山数0.4呼び2ねじの種類Mタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3シャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)12内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:5シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02192828
2023-10-02
用途: ステンレス薄材のタップ立て

とても切れ味が良い、永く使っても切れ味が衰えないのでとても良い。

対象商品 : 37042354
2022-11-18
用途: 快削鋼のタップ

用途により切削タップとロールタップを使い分けている。
切削タップは下穴の寸法公差が広いので下穴をあける時は楽だが反面ロールタップは切り子が出ない分切り子によるトラブルが少ない。
それぞれの特性によって使い分ける分ドリルなども用意しなければならないがその分のメリットもある。
これからも切削タップロールタップ双方のお世話になっていくだろう。

対象商品 : 02192408
2021-03-29
用途: 機械点検、修理
テングベスト株式会社

使用した感想は非常に満足しました。作業効率が上がった点が助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40801415
2022-02-23
用途: 厚みのあるものには厳しいかも。
農・林・水産業

10ミリ以内のネジ切りで有れば問題ないと思うが、それ以上だと少し不安。

対象商品 : 40801345
2016-07-06
用途: ステンレス平鋼の11mmx80mmx300mmに8φのタップ掛け

初めて使用しましたメーカーのタップでしたが良く切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする