※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2-2126 スパナ KTC 07113687 S2-2126 スパナ KTC 07113687

スパナ

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07113687 品番 S2-2126
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法S1×S2(mm)21×26 寸法L(mm)238 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番307-7322 質量(g)260 寸法D1(mm)44 寸法D2(mm)54 寸法T1(mm)8.5 寸法T2(mm)8.5 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07113513
2024-12-04
用途:
オートバイのメンテナンス等
運輸・通信業

スパナはKTCです揃えていますが、このサイズは持っていなかったので購入しました。スパナ、メガネレンチ、ソケットレンチといったネジに直接触れる工具は少し高くてもいいものをと思っています。さすがにSnap onは揃えられませんので、せめてKTCと思っています。

対象商品:
07113495
2024-06-16
用途:
機器組立

強く締め付けても、握りるところがなめらで手が痛くなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
07113565
2024-03-15
用途:
エンジン修理
PUNTACRUZRESORT 様

工具箱の定番KTC。車載用に購入。全く問題なしです。

対象商品:
07113477
2023-09-29
用途:
車の整備に主に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

工具は長年もちます。一生物ならKCTが良いと思い。これから揃えていきたいです。

対象商品:
07113513
2023-09-26
用途:
車への附属品取付け
卸売・小売業

バイクのメンテナンスをしていた時代から、工具を色々買い漁りましたが、日本製と言う安心感で気が付けば、KTCの工具が多数を占めるようになっていました。
今回も迷うことなく、KTC をチョイスしました。

対象商品:
07113477
2023-07-26
用途:
軽トラの整備に

値段と品質を考えるとKTCが一番良いと思う。

T型フレックスプラグレンチに18mmが有ればな〜。長いの欲しいな〜。

対象商品:
07113635
2023-06-14
用途:
組み立て解体
製造業

ものがよいだけあってとてもあつかいやすいです。ものがよい。

対象商品:
07113504
2023-04-15
用途:
自動車整備
宮本自動車商会 様

どうしてもスパナしか使えないボルトナットを回す際、KTCのスパナなら安心して使える。
KTCでナメたりしたら、もはや諦めるしかない。
古いジープはミリインチ混在で精度もマチマチ。
ブレーキフレアナットが9oなので、他の商品の注文ついでに購入。メガネレンチは持ってるけど、スパナの9oなんて国産車メインならまず使わないですからね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする