※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
難削材用ポイントタップ EH-PO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
07114722
品番
EH-PO-M4 (M4X0.7)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,770
この商品は
呼び寸法・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
ねじの種類
M
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
材質
コバルトハイス(HCC-Co)
トラスコ品番
837-5025
メーカー商品コード
EPHMR4.0I
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07114722
EH-PO-M4 (M4X0.7)
02268726
EH-PO P3 M4 × 0.7
難削材用ポイントタップ EH-PO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,098
税込
¥1,208
注文コードが変更になりました