曜日別特売
EH-PO-M6  (M6X1) 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07114747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード07114747品番EH-PO-M6 (M6X1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,960
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
ねじの種類Mねじ径M6ピッチ(mm)1材質コバルトハイス(HCC-Co)トラスコ品番837-5027メーカー商品コードEPHMR6.0M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07114747EH-PO-M6 (M6X1)02268735EH-PO P3 M6 × 1EH-PO-M6  (M6X1) 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02268735難削材用ポイントタップ EH-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする