B10216H 6.3・9.5sq.ソケットレンチセット KTC 07118054

6.3・9.5sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード07118054 品番B10216H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,730

6.3、9.5sq.の混合セットです。

セット内容
・ソケット(6.3sq.六角)(B10-5H、5.5H、6H、7H、8H、10H、12H)
・ソケット(9.5sq.六角)(B20-8H、10H、12H、13H、14H、17H、19H、21H、22H)
・ラチェットハンドル(6.3sq.)(BRM10)
・ラチェットハンドル(9.5sq.)(BR20)
・エクステンションバー50(6.3sq.)(BE10-50)
・エクステンションバー75(9.5sq.)(BE-75)
・エクステンションバー150(9.5sq.)(BE20-150)
・メタルケース(B217-MZ)
質量(kg)1.9 セット商品数16 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×100×45 差込角(sq.)6.3、9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする