KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
9.5sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
07118097
品番
B20515P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,130
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B20-7H、8H、10H、12H、13H、14H、17H、19H、22H、24H)
・ディープソケット(六角)(B25-8H、10H、12H、14H、17H)
・ラチェットハンドル(BR20)
・エクステンションバー150(BE20-150)
・首振りエクステンションバー75(BEJ20-75)
・スピンナハンドル(BS20)
・バー(ヘッド付)(BLH20)
・ヘキサゴンレンチ(HB20-5、6、8)
・L形六角棒レンチ(4、5)
・樹脂ケース(TCP1-1)
質量(kg)
3.5
セット商品数
15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×190×65
差込角(sq.)
9.5
注意
※ケースはプラハードケースです。