B20520 9.5sq.ソケットレンチセット KTC 07118106

9.5sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード07118106 品番B20520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,320
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B20-5.5H、7H、8H、10H、12H)
・ソケット(十二角)(B20-13、14、17、19、22)
・ディープソケット(六角)(B25-5.5H、7H、8H、10H、12H)
・ディープソケット(十二角)(B25-13、14、17、19、22)
・ラチェットハンドル(BR20)
・スピンナハンドル(BS20)
・エクステンションバー(BE20-75、150)
・ユニバーサルジョイント(BJ20)
・メタルケース(B3022R-MZ)
質量(kg)3.1 セット商品数20 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×180×55 差込角(sq.)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする