B211 9.5sq.ソケットレンチセット KTC 07118115

9.5sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(11個) 注文コード07118115 品番B211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,680
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B20-5.5H、7H、8H、10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B20-13、14、17、19、22)
・メタルケース(B211-M)
・ラチェットハンドル(BR20)
・エクステンションバー(BE20-75、150)
・ユニバーサルジョイント(BJ20)
質量(kg)1.7 セット商品数11 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×40 差込角(sq.)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする