B213R 9.5sq.ソケットレンチセット KTC 07118124

9.5sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード07118124 品番B213R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,460
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B20-6H、8H、9H、10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B20-13、14、15、17、19、21、23)
・ラチェットハンドル(BR20)
・スピンナハンドル(BS20)
・スピーダーハンドル(BSD20)
・ユニバーサルジョイント(BJ20)
・エクステンションバー(BE20-75、150、300)
・バー(BL20)
・ヘッド(BH20)
・メタルケース(B3022R-MZ)
質量(kg)3.4 セット商品数13 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×180×55 差込角(sq.)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする