KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
9.5sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(17個)
注文コード
07118142
品番
B217H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,050
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B20-5.5H、7H、8H、9H、10H、11H、12H、13H、14H、15H、16H、17H、19H、21H、22H)
・ソケット(六角)in(BB20-9/16H、11/16H)
・ラチェットハンドル(BR20)
・スピンナハンドル(BS20)
・エクステンションバー(BE20-75、150、300)
・ユニバーサルジョイント(BJ20)
・ドライバ型ハンドル(BD20)
・メタルケース(B217-M)
質量(kg)
2.9
セット商品数
17
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×100×45
差込角(sq.)
9.5