B3015RP 12.7sq.ソケットレンチセット KTC 07118176

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード07118176 品番B3015RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,670
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・スピンナハンドル(BS30-380)
・エクステンションバー150(BE30-150)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・バー(BL30)
・ヘッド(BH309
・樹脂ケース(TCP1-1)
質量(kg)4.7 セット商品数15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×190×65 差込角(sq.)12.7
注意
※ケースはプラハードケースです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする