KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
12.7sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
注文コード
07118185
品番
B3022P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-8H、9H、10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、17、19、21、22、23、24、26、29、30、32)
・ソケット(十二角)in(BB30-9/16、19/32、5/8、11/16)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・スピンナハンドル 380(BS30-380)
・エクステンションバー75、150、250(BE30-75、150、250)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・樹脂ケース(TCP1-1)
質量(kg)
6.1
セット商品数
22
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×190×65
差込角(sq.)
12.7
注意
※ケースはプラハードケースです。