B310R 12.7sq.ソケットレンチセット KTC 07118212

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード07118212 品番B310R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,040
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-8H、10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、17、19、22、24)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・エクステンションバー 75、150(BE30-75、150)
・メタルケース(B310R-M)
質量(kg)2.5 セット商品数10 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×100×50 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする