KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
12.7sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
07118221
品番
B3110R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,220
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-10H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、15、17、19、21、23、26)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・エクステンションバー150(BE30-150)
・バー(BL30)
・ヘッド(BH30)
・メタルケース(B310R-MZ)
質量(kg)
2.3
セット商品数
10
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×100×50
差込角(sq.)
12.7