B3113 12.7sq.ソケットレンチセット KTC 07118237

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード07118237 品番B3113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,030
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、15、16、17、18、19、21、23、26)
・スピンナハンドル(BS30-380)
・エクステンションバー150 (BE30-150)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・バー(BL30)
・メタルケース(B313R-MZ)
質量(kg)3.0 セット商品数13 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×100×55 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする