B313H 12.7sq.ソケットレンチセット KTC 07118246

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード07118246 品番B313H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,650
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-10H、11H、12H、13H、14H、17H、19H、21H、22H、23H、24H、26H、27H)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・エクステンションバー 75、150(BE30-75、150)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・メタルケース(B313R-M)
質量(kg)2.8 セット商品数13 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×100×55 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする