KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
12.7sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(13個)
注文コード
07118255
品番
B313R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,650
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、17、19、21、22、23、24、26、27)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・エクステンションバー 75、150(BE30-75、150)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・メタルケース(B313R-M)
質量(kg)
3.2
セット商品数
13
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×100×55
差込角(sq.)
12.7