B315R 12.7sq.ソケットレンチセット KTC 07118264

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード07118264 品番B315R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,970
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-9H、10H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・スピンナハンドル 380(BS30-380)
・エクステンションバー150(BE30-150)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・バー・ヘッド(BL30・BH30)
・メタルケース(B3022R-MZ)
質量(kg)4.9 セット商品数15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×180×55 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする