B324R 12.7sq.ソケットレンチセット KTC 07118282

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード07118282 品番B324R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,010
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(B30-10H、11H、12H)
・ソケット(十二角)(B30-13、14、17、19、21、22、23、24、26)
・ソケット(六角)in(BB30-7/16H)
・ソケット(十二角)in(BB30-1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・スピンナハンドル(BS30-380)
・スピーダーハンドル(BSD30)
・エクステンションバー150、250(BE30-150、250)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・メタルケース(B3022R-MZ)
質量(kg)5.9 セット商品数24 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×180×55 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする