画像準備中

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード07118395 品番BB310R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,870
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(inch)(BB30- 3/8H、7/16H)
・ソケット(十二角)(inch)(BB30- 1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・エクステンションバー150(BE30-150)
・バー(BL30)
・ヘッド(BH30)
・メタルケース(B310R-MZ)
質量(kg)2.3 セット商品数1 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×100×50 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする