KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
12.7sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(13個)
注文コード
07118404
品番
BB313R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,520
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(inch)(BB30- 3/8H、7/16H)
・ソケット(十二角)(inch)(BB30- 1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・エクステンションバー75、150(BE30-75、150)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・メタルケース(B313R-M)
質量(kg)
3.5
セット商品数
13
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×100×55
差込角(sq.)
12.7