画像準備中

12.7sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード07118413 品番BB315R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,910
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
・ソケット(六角)(inch)(BB30-7/16H)
・ソケット(十二角)(inch)(BB30-1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4)
・ラチェットハンドル(BR30F)
・スピンナハンドル380(BS30-380)
・エクステンションバー150(BE30-150)
・ユニバーサルジョイント(BJ30)
・バー(BL30)
・ヘッド(BH30)
・メタルケース(B3022R-MZ)
質量(kg)4.9 セット商品数15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×180×55 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする