RangeFainderとGPSナビを一体化したHYBRID。日本のクラウドファウンディングで即日完売の人気モデル!!
ゴルフGPSの概念を再定義する次世代デバイス。よりスマートに、より高速に、そしてより直感的に進化し、これまでにないアップグレードされた体験を実現します。すべてのラウンドを、精度・視認性・信頼性が融合したシームレスなプレーへと変革します。
世界中の43000以上のコースマップを備えた最大のタッチスクリーン。
グリーンのフロント、センター、バックまでのダイナミックGPS距離。
サブスクリプション料金なし、無料アップデート。
回転スイッチによるSmartSlope(TM)補正。
600ヤードのインスタントフラッグロック、0.1秒で±0.5ヤードの精度。
あらゆる天候に対応するIP65保護を備えた雨と霧モード。