世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計。
最先端の Ball-to-Pin(TM) テクノロジーを搭載した GenePro S1 を使用すると、ゴルファーはコース上のどの場所からでも任意の 2 点間を簡単に測定できます。
高低差測定のほか、湿度、風速、温度、気圧も取り入れ、高精度の距離補正測定が可能。ゴルフ場特有のコンディションをリアルタイムで測定し、「距離補正が入った」距離が表示されます。
雨や霧が濃いときでも、GenePro S1は、自動的に水滴や粒子を除去し、正確な測定結果を表示します。
距離表示の視認性をAIによる自動画面表示機能を搭載し、見やすさを実現します。暗い場所では赤色と緑色で表示し、明るい場所では黒色の表示モードに自動的に切り替わります。これにより、いかなる条件下でも測定距離を見やすく、ゲームに集中することができます。
最先端の光学系を搭載した GenePro S1 は、ゴルファーに非常に鮮明な画像を提供し、最高の視聴体験を保証します。
優れたピン探索テクノロジーを搭載しており、正確で信頼性の高いヤード測定と振動フィードバックにより自信を高めます。
磁吸式のスマートなデザインとIP65防水性能を備え、屋外ゴルフのあらゆる環境に自然にフィットするよう設計されています。使用中のストレスを軽減し、プレーに集中できる心地よさを提供します。