ROD-255 ロッドコンべ 四国度器(SKK) 07119556

ROD-255 ロッドコンべ 四国度器(SKK) 07119556
ROD-255 ロッドコンべ 四国度器(SKK) 07119556
ROD-255 ロッドコンべ 四国度器(SKK) 07119556
ROD-255 ロッドコンべ 四国度器(SKK) 07119556
ROD-255 ロッドコンべ 四国度器(SKK) 07119556

ロッドコンべROD-255

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07119556
品番
ROD-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

自動巻取りなので収納が速くスピーディーな作業が可能に!
マグネットフックで吸着測定が可能!
極厚テープで水平 2.6m垂直 3.6mの直立性を保持!
水平、無風状態なら約1.5mの自立が可能!
ツヤ消しコートで、撮影時の乱反射を防止!
コンパクトで全長5m! 紅白ロッドのサブとして!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする