PN1-175 ニッパ KTC 07123864 PN1-175 ニッパ KTC 07123864 PN1-175 ニッパ KTC 07123864 PN1-175 ニッパ KTC 07123864

ニッパ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07123864 品番 PN1-175
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。

仕様
21世紀バージョンツール
皮ムキ付
寸法L(mm)180 トラスコ品番373-7314 質量(g)220 寸法l(mm)20 寸法T1(mm)16 寸法T2(mm)11.5 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2.0 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
ステンの切断

現場で使用するステンを切断するのに購入しました。
問題無く切断出来ております。

対象商品:
07123846
2023-05-17
用途:
軽作業
その他業種

大変使いやすいです。もう少し刃先が小さければ良かったなと思いました

対象商品:
07123855
2022-07-30
用途:
車両整備
知多岬運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

高価な道具成りの使用感もよいので再購入することにしました

対象商品:
07123855
2020-09-23
用途:
バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味バツグンです 何よりもグリップが丸ではなく角なので 握りもいいし 丸タイプだと使っているうちにグリップが抜けてきてしまいます ニッパー、ラジペンは全部KTCを使っています

対象商品:
07123873
2020-09-11
用途:
機械作業時に

ステンの針金を切る時に使用しました。よく切れて使いやすいです。

対象商品:
07123855
2019-01-05
用途:
自動車のメンテナンスなど

日頃安物の工具でいろいろなことをしているので、やはりしっかりとした工具を使うと扱いやすさが段違いでした。今後も少しずつしっかりとした工具を増やしていこうと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
07123855
2018-08-16
用途:
配線工事点検時
有限会社 大栄電機 様

しっかりしたメーカー製品で安心安全に使えます。価格的にも魅力抵抗です。

対象商品:
07123855
2016-10-02
用途:
日曜大工
製造業

さすがっていう感じです。にぎり具合や力の入れ加減なとライター言うことなしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする