曜日別特売
MCVU5 バルブスプリングコンプレッサー KTC 07124975

バルブスプリングコンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード07124975品番MCVU5
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。

用途
4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。
4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。
アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
セット内容
・本体
・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)
トラスコ品番821-7888質量(kg)1.4長さL(mm)本体:290~420高さH(mm)本体:172
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする