KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの ビットセット
板ラチェット差替えドライバ用ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
六角ビット3, 4, 5, 6(全長30mm)アダプタ(凸6.3sq.全長30mm)
注文コード
07126892
品番
TDH5
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
トルクドライバ(GDP-080〜GDP-450)にも使用可能です。
セット内容
六角ビット3, 4, 5, 6(全長30mm)アダプタ(凸6.3sq.全長30mm)
先端サイズ
六角ビット3, 4, 5, 6
全長(mm)
ビット:30/アダプタ:20
両頭機能
片頭
材質
Cr-V
トラスコ品番
373-8566
注意
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。