KTC
KTCの エンジン関連
KTCの テンショナー関連工具
ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07127461
品番
AE107-14W
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合
ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番
859-1204
質量(g)
35
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
8.5
寸法d(mm)
11
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
22