ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの ハイスドリル
ミニターの ハイスその他ドリル
ミニモ スチールトドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
07128372
品番
KA1005
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
10
トラスコ品番
837-3691
質量(g)
16
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5