ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの ハイスドリル
ミニターの ハイスその他ドリル
ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07128528
品番
KA4001
参考基準価格(税別)
¥41,120
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
2
トラスコ品番
837-3753
質量(g)
21
材質
ハイス
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
85.9
刃長(mm)
11.4