ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの 超硬ドリル
ミニターの 超硬その他ドリル
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07128573
品番
KA4021
参考基準価格(税別)
¥50,160
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
トラスコ品番
837-3756
材質
超硬
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
104.7
質量(g)
27
刃長(mm)
18.2