ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの 超硬ドリル
ミニターの 超硬その他ドリル
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07128607
品番
KA4024
参考基準価格(税別)
¥61,730
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
トラスコ品番
837-3759
材質
超硬
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
114
質量(g)
34
刃長(mm)
24.3