曜日別特売
TUD6 ミニハンマ セット KTC 07128694

ミニハンマ セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07128694品番TUD6
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。
ヘッドはねじ込みタイプです。
各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。
樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1個付です。

種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂/真鍮材質(柄部)樹脂主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業質量(g)190セット内容ミニハンマ(TUD3S、3L)トラスコ品番807-0787
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする