ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの ハイスドリル
ミニターの ハイスその他ドリル
ミニモ スリットホールバー 片刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07128738
品番
KA4202
参考基準価格(税別)
¥45,570
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。
パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
全長(mm)
80.0
軸径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
837-3774
質量(g)
3
穴径(Φmm)
2.40〜2.60
仕様
GC#240 3×13mm
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅