ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの ハイスドリル
ミニターの ハイスその他ドリル
ミニモ スリットホールバー 片刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07128747
品番
KA4203
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。
パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
全長(mm)
76.2
軸径(Φmm)
2.75
トラスコ品番
837-3775
質量(g)
4
穴径(Φmm)
2.80〜3.18
仕様
GC#320 3×13mm
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅