ミニモ スリットホールバー 片刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07128765 品番 KA4205
参考基準価格(税別)¥28,350 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。
パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。

全長(mm)101.6 軸径(Φmm)3.94 トラスコ品番837-3777 質量(g)8 穴径(Φmm)3.96〜4.36 仕様GC#600 3×13mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする