ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの ハイスドリル
ミニターの ハイスエンドミルシャンク
ミニモ ハイスピードスチールトドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
07128905
品番
KA1117
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
10
全長(mm)
44
トラスコ品番
837-3712
軸径(Φmm)
2.34
質量(g)
16
シャンク形状
ストレートシャンク