ミニモ ハイスピードスチールトドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 07129002 品番 KA1127
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ドリル径(Φmm)2.1 溝長(mm)10 全長(mm)43.5 トラスコ品番837-3722 材質ハイス 軸径(Φmm)2.34 質量(g)17 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする