KTC
KTCの コードリール/延長コード
KTCの 延長コード
延長天板 セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07131144
品番
AL9013E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,430
セット内容
・延長天板(AL901-E10)×1枚
・サポートシャフト(AL901-SP)×2本
長さ(mm)
サポートシャフト:450
質量(kg)
4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
延長天板:1050×315×80
寸法(Φmm)
サポートシャフト:19