ITB-150-M7 デジタル台はかり ITBシリーズ イシダ 07132899

デジタル台はかり ITBシリーズITB-150-M7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07132899
品番
ITB-150-M7
参考基準価格(税別)¥144,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

デジタル台はかり ITB Siries【特定計量器】
製造・検品・出荷作業に必要な計量機能をすべて搭載したオールインワンのデジタル台はかり
ひょう量3段階切替機能
重さの違う商品も、これ1台で計量。商品ごとに計量器を用意する必要がなく、コスト削減と作業効率アップを実現します。
チェッカー機能
上限・下限を設定すれば、適正範囲を超えた時にお知らせ。
商品の選別、箱詰め時の質量チェック、充填・検品作業など、幅広い品質管理業務をサポートします。
計数機能
決められた数のサンプルを載せるだけで、1個あたりの質量を自動計算。
複雑な操作は不要で、誰でも簡単に正確な個数カウントができます。
便利な首振り機能
上下120° 作業者の目線に合わせ任意の位置に固定できます。
左右360° 作業環境に合わせ任意の位置に固定できます。
電源
単一形乾電池2本または、専用ACアダプタ(オプション)に対応します。

注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする