SK3474P 整備用工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC 07133052

SK3474P 整備用工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC 07133052 SK3474P 整備用工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC 07133052 SK3474P 整備用工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC 07133052

整備用工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07133052 品番SK3474P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

9.5sq.のソケットを入組んだセットです。
収納に便利なトレイ付。

セット内容
・樹脂ケース(SK3474P-M)
・9.5sq.ソケット(パワーフィット・六角)(B3-08、10、12、13、14、17、19)
・9.5sq.ディープソケット(パワーフィット・六角)(B3L-10、12、14)
・9.5sq.薄型プラグレンチ(パワーフィット・六角)(B3A-16SP)
9.5sq.ラチェットハンドル(BR3E)
・9.5sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE3-075、150)
・めがねレンチ(45°×6°ロング、パワーフィット)(M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224)
・スパナ(S2-0810、1012、1113、1214、1417)
・樹脂柄マイナスドライバ(D1M2-5、6)
・樹脂柄クロスドライバ(D1P2-1、2、3)
・樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)(D1MS-6)
・樹脂柄スタッビドライバ(クロス)(D1PS-2)
・モンキレンチ(MW-300)
・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)
・ラジオペンチ(PSL-150)
・ニッパ(PN1-150)
・9.5sq.クイックスピンナ(パワーフィット)(BE3-Q)
・コンビハンマ(UD7-10)
・ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP[1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10])
質量(kg)11 差込角(sq.)9.5 入数1セット(47点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする