セット内容
・片開きメタルケース(EK-3)
・9.5sq.ソケット(パワーフィット・六角)(B3-055、07、08、10、11、12、13、14、17、19、21、22)
・9.5sq.薄型プラグレンチ(パワーフィット・六角)(B3A-16SP)
・9.5sq.ラチェットハンドル(BR3E)
・9.5sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE3-075、150)
・9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)
・めがねレンチ(45°×6°ロング、パワーフィット)(M5-1012、1113、1214、1417、1921、2224)
・スパナ(S2-0810、1012、1113、1214、1417、1719)
・樹脂柄マイナスドライバ(D1M2-5、6、8)
・樹脂柄クロスドライバ(D1P2-1、2、3)
・樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)(D1MS-6)
・樹脂柄スタッビドライバ(クロス)(D1PS-2)
・ベビードライバ(マイナス)(BAD-75)
・ベビードライバ(クロス)(BAD-0)
・割柄ドライバ(マイナス)(FD-250)
・モンキレンチ(MW-200、300)
・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付、パワーフィット)(J-200)
・強力型ウォーターポンププライヤW(パワーフィット)(D1-250)
・ラジオペンチ(パワーフィット)(SL-150)
・ニッパ(パワーフィット)(N1-150)
・コンビハンマ(UD7-10)
・ヤスリ(半丸)(FIS-100HM)
・スパナホルダ(EHS-1)
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番337-4807
質量(kg)11