セット内容
・両開きメタルケース(EK-1)
・12.7sq.ソケット(パワーフィット・六角)(B4-10、12、13、14、17、19、21、22、24)
・12.7sq.プラグレンチ(パワーフィット・六角)(B35P-16H)
・12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E)
・12.7sq.クイックスピンナ(パワーフィット)(BE4-Q)
・12.7sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE4-075、150)
・めがねレンチ(45°×6°ロング、パワーフィット)(M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224)
・スパナ(S2-0810、1012、1113、1214、1417)
・樹脂柄マイナスドライバ(D1M2-5、6)
・樹脂柄クロスドライバ(D1P2-1、2、3)
・樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)(D1MS-6)
・樹脂柄スタッビドライバ(クロス)(D1PS-2)
・モンキレンチ(MW-300)
・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)
・ラジオペンチ(PSL-150)
・ニッパ(PN1-150)
・コンビハンマ(UD7-10)
・ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP[1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10])
質量(kg)15
差込角(sq.)12.7
入数1セット(46点)