曜日別特売
UDC-16 平タガネ KTC 07134041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平タガネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)16×180
内容量1丁注文コード07134041品番UDC-16
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。

寸法(幅W×長さL)(mm)16×180トラスコ品番807-0808質量(g)260
注意
※ハンマーの代わりには使用しないで下さい。
作業時は保護めがねを着用してください。
刃先が欠けたり、丸くなったものを使用しないで下さい。
こじれると折れて飛散することがあります。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07134041
2019-10-01
用途: はがし作業

とても使いやすいです 長さも丁度いいし力も入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする